「no.246」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クラフトテープ NO.246 寺岡製作所

    クラフトテープ NO.246

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(60個)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境・人体にやさしい無溶剤タイプです。 巻き戻しがスムーズです。 一般的な梱包用です。
    用途段ボール包装。 小荷物・小包などの梱包。
  • No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業

    No.24 6角軸コンクリートドリル

    大西工業(24件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2組)
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
    用途ソフトタッチの交換用として適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165材質ジュラコン(R)
  • 耐溶剤手袋ハナローブ ハナキゴム

    耐溶剤手袋ハナローブ

    ハナキゴム
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
  • セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
    用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
  • タフスペックソケット 差替式 KOSEI

    タフスペックソケット 差替式

    KOSEI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。深めの奥行でWナットにも対応しています。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)1106.35mm軸
  • タフスペックソケット替ビット KOSEI

    タフスペックソケット替ビット

    KOSEI
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。
    用途ビット差し替えパワーソケット用の交換ビット。材質軸:NDK-1全長(mm)576.35mm軸
  • マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙

    マスキングテープ サイディング用

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(70巻)
    当日出荷
    砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。
    用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾 エレコム

    スーパーファイン紙 インクジェット用 高画質 両面 厚手 速乾

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(20枚)
    当日出荷
    ポートフォリオやカタログ、POPカードに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な厚手両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
    ホワイト白色度(%)1用紙スーパーファイン紙(高画質用 厚手 両面)紙厚(mm)0.206坪量(g/m2)152
  • ラベルシール A4 プリンタ兼用 200面 商品・製造ラベル 再剥離タイプ 10シート エレコム

    ラベルシール A4 プリンタ兼用 200面 商品・製造ラベル 再剥離タイプ 10シート

    エレコム
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。
    用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様お探しNo.:T246、テストプリント用紙1枚入り寸法(mm)一片:20×8ホワイト用紙プリンタ兼用タイプ紙質上質紙、マット紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165面付200面余白四辺余白用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数2000枚 ※200面×10シートラベル形状角丸四角
  • シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ

    カモ井加工紙
    9,498税込10,448
    1箱(70巻)
    当日出荷
    砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
    用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応