カテゴリ
- 塗料(5)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
「no.3410」の検索結果

オーロラ・スレッズ
東邦産業¥369税込¥4061個6日以内出荷【水中での軽やかな動きとカラーで魅了!】耐水性に富んだポリエステルを使用したフラッシャーです。水中での軽やかな動きと豊富なカラーで魚を魅了します!サビキ仕掛け、フライフィッシングなどで集魚効果を発揮します!
のぼり旗 いらっしゃいませ白地 No.GNB-3410 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ご当地松江おどん No.SNB-3410 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
マイティーシリコン
オリエンタル塗料¥18,980~税込¥20,878~1セット(4.8kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷環境配慮型-鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス-浸透力と密着性に優れた塗料なので、下地材を必要としません。 高耐候性-シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。用途乾式コンクリート瓦(塗り替え対象屋根材)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候性・耐久性危険物の性状非水溶性
オリビー#8000
オリエンタル塗料¥9,198~税込¥10,118~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷一液性であり塗装が簡単です。 乾燥が非常に速いので作業時間を短縮できます。 耐水性、耐薬品性、耐候性に優れ、確実に屋根を保護します。 オリビー#8000プライマー(鼠・白)、ハイブリットプライマーとの組み合わせにより幅広く屋根材の塗り変え補修ができます。用途プレスセメント瓦・厚形スレート瓦・コンクリート建造物危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニューマイルド優雅
オリエンタル塗料¥47,980税込¥52,7781セット(18kg)5日以内出荷弱溶剤系ですので、下地を侵しにくく、旧塗膜の種類を選ばずに塗装できます 従来の溶剤系塗料に比べて環境に優しい塗料です シリコン樹脂塗料ですので耐候性に優れ長期間にわたり艶引け、変色がありません ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装出来ます用途厚形スレート、プレスセメント瓦・薄型化粧スレート・カラー鋼板屋根・波形スレート(新設は除く)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン希釈剤ORマイルドシンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)60~80特性耐候性危険物の性状非水溶性
ダイレクトコート
オリエンタル塗料¥13,980~税込¥15,378~1セット(4.5kg)ほか5日以内出荷優れた耐候性 シリコン変性したウレタン反応基導入アクリル系ラテックスを主剤とし、水分散イソシアネートとの組み合わせによってシリコン~ウレタンの複合化をし、優れた耐候性を発揮します。 優れた柔軟性と耐汚染性 エマルション粒子の中心部(コア)を柔らかく、外殻部(シェル)を硬くする「コア・シェル構造」にすることで、基材に対しての柔軟性と耐汚染性を両立させました。 優れた浸透力と密着性 エマルション粒子を小径化することにより、脆弱な基材に対して優れた浸透力を発揮し、補強・固着することで密着性を向上させました。 防カビ・防藻効果 ダイレクトコートは防藻・防カビ機能を付加させており、藻類、カビの育成による美観の低下や衛生面の悪化を長期にわたり、防止します。用途新旧セメント瓦の塗り変え塗装・薄形化粧スレート(カラーベスト・コロニアル等)の塗り変え塗装・波形スレート等の塗り変え塗装・アスファルトシングル等の塗り変え塗装主成分アクリル使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性耐候性・柔軟性・耐汚染性・浸透性・密着性・防カビ・防藻効果
トウキマイルド
オリエンタル塗料¥58,980税込¥64,8781セット(18kg)5日以内出荷から7日以内出荷環境配慮型 鉛を含まない顔料を採用し、刺激臭も少なく環境に優しい塗料です。 シーラーレス 非常に密着力が優れた塗料なので、シーラーやプライマー等の下塗り塗料を必要としません。 高耐候性 シリコン樹脂を高次元で配合し、優れた耐候性・耐久性を発揮します。 防藻・防カビ性 カビや藻類の発生を抑え、美観を保ちます。 超高耐候性仕様 トップコートに「タフグロスコート」を塗装して頂くと、フッ素に勝る耐候性が得られます。用途陶器瓦・釉薬瓦・素焼き瓦(塗り替え対象屋根材)仕様主剤:第四類/硬化剤:第四類/主剤:第二石油類/硬化剤:第二石油類主成分シリコン危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候性・耐久性・防藻・防カビ性危険物の性状非水溶性