カテゴリ
- テープ(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no.5015」の検索結果

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015
ニトムズ(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷接着困難だった素材にも強力接着。用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品色ホワイト
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(120巻)ほか12日以内出荷用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。材質不織布厚さ(mm)0.12色ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
No.5015 サイディング補助具 弐番弟子
スターエム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム、(スペーサー)ステンレスSUS304耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)16・18・20
No.5015 サイディング補助具 壱番弟子
スターエム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム耐荷重(kg)35適合厚さ(mm)(サイディング)14
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(12巻)19日以内出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥24,980~税込¥27,478~1箱(36巻)ほか34日以内出荷使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
のぼり旗 アルバイト募集中 赤黄赤 No.SNB-5015 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
5015 クライオケーン
NALGENE(ナルゲン)¥3,500税込¥3,8501箱(12本)当日出荷No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。材質アルミニウム![D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA[腕時計]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220497-250617-02.jpg)
D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個
DELTA[腕時計]¥4,498税込¥4,9481セット(150個)7日以内出荷SEIKO・CITIZENタイプ向け竜頭パッキンの取り合わせです。15種各10個入。計150個のセットです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。用途サイズ:(外径x内径x高さmm)。No.1(DZ0040B01):0.95x0.40x0.35mm。No.2(DZ0041B01):1.01x0.40x0.35mm。No.3(AD006BA12):1.30x0.60x0.45mm。No.4(EB0055B01):1.40x0.55x0.75mm。No.5(EG006BAA1):1.40x0.60x0.50mm。No.6(AD006BAD1):1.50x0.68x0.90mm。No.7(EC0060B01):1.60x0.60x0.90mm。No.8(DB0055B01):1.75x0.55x0.75mm。No.9(DH0115B01):1.95x1.15x0.50mm。No.10(DJ0060B01):2.05x0.60x0.80mm。No.11(EJ0110B01):2.30x1.10x0.80mm。No.12(3930266):1.30x0.50x0.90mm。No.13(3930415):1.40x0.50x0.45mm。No.14(3930290):1.45x0.60x0.90mm。No.15(3930297):1.50x0.70x0.70mm











![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509607-240605-02.jpg)






![D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA[腕時計]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220497-250617-02.jpg)