カテゴリ
- 農業機械(1,946)
- 物流用品(286)
- 自動車純正部品(97)
- トラック純正部品(38)
- 理美容(24)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 科学研究・開発用品(19)
- 建築金物(17)
- 事務用品(17)
- 作業工具(17)
- 切削工具(16)
- 制御機器(15)
- テープ(15)
- 接着剤・補修材(15)
- 店舗什器・備品(11)
- 溶接用品(11)
- バイク部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 防犯用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 介護用品(5)
- 研磨材(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 空圧工具(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(6)
- BIGM(丸山製作所)(1,923)
- KITO(キトー)(285)
- LION (ライオン事務器)(9)
- NTB(7)
- カトレア本舗(20)
- サンフレックス(5)
- シングウ(新宮商行)(10)
- ゼノア(10)
- トヨタ(69)
- トーヨーマテラン(14)
- ニシムラ(7)
- パナソニックコネクト(8)
- ホンダ(6)
- ミツビシ(8)
- 三菱ふそう(25)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 日野自動車(24)
- 武蔵ホルト(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.51-C
KAKUI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約40×90
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
ADVANTEC¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー厚さ(mm)0.18ろ過No.51A最高使用温度(℃)120ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01
クロマトろ紙 No.51B
ADVANTEC¥8,898税込¥9,7881箱(50枚)翌々日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
インスタントセメント速乾
トーヨーマテラン(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)
SOFT99(77件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kg寸法(mm)260×380シリーズ魚
白無地汎用ボックス
HEIKO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10箱)当日出荷から3日以内出荷フタと本体が一体となっているタイプです。材質裏白カード紙色ホワイト紙厚(g/m2)350
インスタントコンクリート 速乾
トーヨーマテラン(5件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4kg)当日出荷砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。色灰色アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物硬化時間1時間
インスタント防水セメント 速乾
トーヨーマテラン(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(4kg)当日出荷防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。色灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥41,980~税込¥46,178~1箱(4巻)ほか当日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ホットナイフセット
HAKKO(白光)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180径(Φmm)4消費電力(W)40最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
ファンシーツール ミニバール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
ピカエモン番号錠
ガードロック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62色クロームロックダイヤル
合掌袋 合掌ガゼット袋 GTN(ナイロンタイプ) No.51 バラ 福助工業
福助工業¥4,298税込¥4,7281袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)270×150質量(g)7.5
六角軸軸付砥石 ステンレス用
SK11(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
インスタントコンクリート 10kg
トーヨーマテラン¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利色灰可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![No.51ブラシ塩ビ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926459-260108-02.jpg)