カテゴリ
- 農業機械(1,947)
- 物流用品(286)
- 自動車純正部品(98)
- トラック純正部品(38)
- 理美容(24)
- テープ(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 建築金物(17)
- 事務用品(17)
- 作業工具(17)
- 切削工具(16)
- 制御機器(15)
- 接着剤・補修材(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 溶接用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- バイク部品(10)
- 厨房用品(10)
- バイク純正部品(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 防犯用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 介護用品(5)
- 研磨材(5)
- 電気材料(4)
- 空圧工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1,924)
- KITO(キトー)(285)
- トヨタ(70)
- 三菱ふそう(25)
- 日野自動車(24)
- カトレア本舗(20)
- トーヨーマテラン(14)
- 日東電工(旧:Permacel)(13)
- ゼノア(10)
- シングウ(新宮商行)(10)
- LION (ライオン事務器)(9)
- 武蔵ホルト(8)
- ミツビシ(8)
- パナソニックコネクト(8)
- NTB(7)
- ニシムラ(7)
- ホンダ(6)
- ADVANTEC(6)
- cotta(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.51」の検索結果

クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ADVANTEC¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに仕様1包装:100枚入りTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400質量(g/m2)87坪量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
ADVANTEC¥1,898~税込¥2,088~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー厚さ(mm)0.18ろ過No.51A最高使用温度(℃)120ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01
クロマトろ紙 No.51B
ADVANTEC¥8,898税込¥9,7881箱(50枚)翌々日出荷ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
インスタントセメント速乾
トーヨーマテラン(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加えるだけで作業できます。用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。色灰色
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)
SOFT99(77件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kg寸法(mm)260×380シリーズ魚
白無地汎用ボックス
HEIKO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10箱)当日出荷から3日以内出荷フタと本体が一体となっているタイプです。材質裏白カード紙色ホワイト紙厚(g/m2)350
インスタントコンクリート 速乾
トーヨーマテラン(4件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4kg)当日出荷砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。色灰色アズワン品番64-8622-55危険物の類別非危険物硬化時間1時間
印刷版固定用両面テープ No.513
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.51-C
KAKUI¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内内寸(mm)カラビナ:約40×90
インスタント防水セメント 速乾
トーヨーマテラン(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(4kg)当日出荷防水剤配合で水廻りや池などの施工や補修に最適な速乾性防水セメントです。色灰色アズワン品番64-8622-56危険物の類別非危険物特性防水硬化時間1時間
ホットナイフセット
HAKKO(白光)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180径(Φmm)4消費電力(W)40最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ピカエモン番号錠
ガードロック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途屋内用のロッカー・カバン・道具箱の施錠に最適です。材質ロック本体:亜鉛合金/クロームメッキ、ダイヤル:樹脂、シャックル:鉄/クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)35×62色クロームロックダイヤル
ファンシーツール ミニバール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
六角軸軸付砥石 ステンレス用
SK11(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
インスタントコンクリート 10kg
トーヨーマテラン¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。用途土木・外構工事に(土間、基礎など)トラスコ品番459-0151材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利色灰可使時間(分)20硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
屋外用番号可変錠
ガードロック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。付属品番号設定キー材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
...
























![No.51ブラシ塩ビ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926459-260108-02.jpg)