カテゴリ
- 自動車純正部品(25)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 自動車補修部品(3)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(25)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トーヨーマテラン(3)
- SOFT99(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- カトレア本舗(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- サクラクレパス(1)
- スズキ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ニトムズ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- HEIKO(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 友渕製作所(1)
- ワコウ(1)
- ミソノ刃物(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.512」の検索結果

低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥249~税込¥274~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(4件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kg寸法(mm)260×380シリーズ魚
低VOC両面テープ
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781巻翌々日出荷から31日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥469税込¥5161袋当日出荷水を加えるだけで作業ができます。用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。トラスコ品番459-0153材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)特性耐火硬化時間24時間
MATERAN S抗菌タイル目地材
トーヨーマテラン(1件のレビュー)¥439税込¥4831袋当日出荷水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。トラスコ品番309-5533材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤色白質量(g)500可使時間(分)15硬化時間(時間)(20℃)4危険物の類別非危険物
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥439税込¥4831パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
ミソノ モリブデン鋼 牛刀
ミソノ刃物¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥879税込¥9671本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホルツ カーペイント (ソリッド)
武蔵ホルト(21件のレビュー)¥899税込¥9891本(180mL)当日出荷から7日以内出荷防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)
友渕製作所¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
デジマチック標準外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷から79日以内出荷測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス
カトレア本舗¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。首回りゴム入り。エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。用途◎パーマ、ヘアダイ(クロのみ)、シャンプー材質ナイロン100%色クロ質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95
No.5125 ハイパールフィットネックフロントクロス
カトレア本舗¥5,298税込¥5,8281枚3日以内出荷エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットするのでお客様に着用させやすく、水や薬剤の浸入を防止します。高級感のある輝くパールコーティングのパーマ&シャンプークロス。強化防水加工が水やパーマ液の浸透を防ぎます。首回りゴム入り。エリの中に入っている伸縮性のあるゴムが首回りにジャストフィットして、水や薬剤の浸入を防止します。用途◎パーマ、シャンプー材質ナイロン100%質量(g)152幅(cm)125長さ(cm)145加工強化防水首廻り(cm)56(実用サイズ34~52)前丈(cm)95
No.5512 シワシワルック ニュービッグ刈布 ロングタイプ
ワコウ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷定番人気のビッグ刈布の前身丈を長くした、ロングタイプ。長身の方が座っても足元まで隠せるゆとりのある長さが特徴です。材質ナイロン100%タフタ幅(cm)145長さ(cm)190首廻り(cm)52前丈(cm)125
U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から60日以内出荷保護等級IP-65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメーターで、鋼板の厚み測定用です。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小表示量(mm)0.001