「no.59pw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
    用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
  • ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(2種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
  • ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
  • ペトロラタム系防食テープ用充填材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用充填材

    日東電工(旧:Permacel)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
    用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
  • 屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープニトハルマックXG

    日東電工(旧:Permacel)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
    用途屋外鋼構造物の防食用
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ50 No51 ニトムズ

    防食テープ50 No51

    ニトムズ(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
  • 塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    塗る防食材ZAPペースト

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
    用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。グレー使用温度範囲(℃)60以下主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
  • 防食テープ 古藤工業(Monf)

    防食テープ

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
    用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
  • エスロンテープ No.340 セキスイ

    エスロンテープ No.340

    セキスイ(7件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
    用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • 50mmx10m 防食テープ(シルバー) エスコ

    50mmx10m 防食テープ(シルバー)

    エスコ(2件のレビュー)
    680税込748
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)0.4
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • 充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充てん剤 FF-1000

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(800g)
    当日出荷
    専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
    用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 配管保護テープ No.303 ニトムズ

    配管保護テープ No.303

    ニトムズ(27件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
    用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチック

    タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

    ヘルメチック
    47,980税込52,778
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5