カテゴリ
- 物流用品(53)
- 農業機械(14)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全標識(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no.65n」の検索結果

紙差し込み式腕章
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。付属品差し込み用紙1枚付き材質ビニール寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310取付方式安全ピン本体寸法(mm)縦90×横390中紙サイズ(mm)縦64×横200RoHS指令(10物質対応)対応
420G 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(35件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。形状自在車型式420G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420R 固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420R固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥629税込¥6921個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥759税込¥8351個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SR・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロン取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥479税込¥5271個当日出荷取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥459税込¥5051個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥589税込¥6481個当日出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。形状固定式型式415ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
200E・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
420GRP 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定車型式420GRP固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥759~税込¥835~1個当日出荷から11日以内出荷パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。 パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。形状固定型式420SRP固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥749税込¥8241個当日出荷から10日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
440R 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥629税込¥6921個当日出荷取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。形状固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪