カテゴリ
- 農業機械(1,204)
- トラック純正部品(395)
- 制御機器(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 自動車純正部品(48)
- トラック用品・パーツ(37)
- 切削工具(31)
- 科学研究・開発用品(23)
- 作業工具(22)
- 測定用品(18)
- 事務用品(17)
- 梱包用品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 卓上消耗品(14)
- 安全保護具(14)
- 農業・園芸資材(14)
- テープ(12)
- バイク純正部品(11)
- 溶接用品(11)
- 電気材料(10)
- 手袋(10)
- 電動工具(10)
- バイク部品(9)
- 建築金物(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業服(7)
- 縫製用品(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(4)
- 理美容(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- 救急・衛生(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,174)
- 日野自動車(352)
- SMC(67)
- 三菱ふそう(64)
- 雅(36)
- フルプラ(30)
- ABB(26)
- XP POWER(21)
- 日研工作所(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- SIEMENS(16)
- トヨタ(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- 福助工業(13)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10)
- スズキ(9)
- 寺岡製作所(9)
- LION (ライオン事務器)(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「no.70」の検索結果

プラスチックハンマー
ベッセル(31件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
リバプール取手 No.70
シロクマ¥39,980税込¥43,9781組(2本)4日以内出荷両面用です。材質真鍮サイズ大高さ(mm)77全長L(mm)590寸法D(Φmm)30足幅【P】425座幅(mm)【W2】Φ71サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
No.70 ダボ錐(丸軸)
スターエム¥889~税込¥978~1本翌日出荷ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来るシャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
紙バッグシーリングテープ
オカモト(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
ジャストモード No.700
内外ゴム(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481足当日出荷から8日以内出荷滑りにくい底意匠。 クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。 甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。 バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。材質EVAタイプ穴あきタイプ靴タイプサンダル
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
SKテープ(ソフト)
信越工業(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から11日以内出荷PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。用途梱包、農業、家庭用などRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
バーコーター
アズワン¥13,200~税込¥14,520~1本当日出荷から10日以内出荷ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)ミニ・S
日油技研工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281ケース(200枚)当日出荷から4日以内出荷超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
フィルム両面テープ NO.7070W
寺岡製作所(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から15日以内出荷薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092
寺岡製作所¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から15日以内出荷熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
作業ベルト ロングサイズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工 ロングサイズ材質ナイロンベルト長さ(mm)1430バックル金属(1本ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
バーコーター
アズワン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)全長(inch)16芯径(inch)1/4塗布量12インチ
SKテープ(ハードタイプ)
信越工業(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット(5巻)ほか当日出荷から11日以内出荷あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束にRoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
ルーペ
BeHAUS¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
...








































![電子ホッチキス針 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20095437-250528-02.jpg)