カテゴリ

  • テープ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.901ul」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    42,980税込47,278
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • PTFE片面処理済シート 日東電工(旧:Permacel)

    PTFE片面処理済シート

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から64日以内出荷
    PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
    幅(mm)300定尺(m)10
  • NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    83,980税込92,378
    1箱(3巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
表面保護材カテゴリ