カテゴリ

  • テープ(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「no.973」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • No.973 青革手内綿レインジャー ケイワーク

    No.973 青革手内綿レインジャー

    ケイワーク
    989税込1,088
    1双
    4日以内出荷
    親指付根に補強用の床革が付いた、青色の革手になります。 内側は肌触りの良い綿布になっています。 ズレにくいマジック止めタイプ
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,198税込7,918
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)
    59,980税込65,978
    1箱(18巻)ほか
    22日以内出荷
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豚毛コンデンサーブラシ SK11

    豚毛コンデンサーブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    パイプの内側の清掃に最適です。研磨対象物を傷つけにくいです。
    用途パイプの内側の清掃。材質(線材)豚毛
  • 防水足カバーレギュラー 大人用 KITA(喜多)

    防水足カバーレギュラー 大人用

    KITA(喜多)
    799税込879
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    裏生地をPUラミネートした防水タイプの大人用足カバーです 雪や雨の日の防寒・防滴対策に加えて、レジャーや作業にも最適です! 表生地は、お手入れに最適な撥水加工 ゴム紐で足と足カバー固定し、脱げにくい仕様 長さ39cm
    サイズフリー機能防水加工全長(cm)39材質(表面/裏面)ポリエステル/アルミ特性防水
  • ゲッターTakumi ACタイマーセット 末松電子製作所

    ゲッターTakumi ACタイマーセット

    末松電子製作所
    75,980税込83,578
    1セット
    5日以内出荷
    ゲッター最強型のACタイマーセットです。
    付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード質量(kg)3本体サイズ(mm)W235×L192×H355
  • のぼり旗 極上やきとり No.SNB-973 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 極上やきとり No.SNB-973 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • (8-973)リーフ スプリング:NO 1,フロ いすゞ自動車

    (8-973)リーフ スプリング:NO 1,フロ

    いすゞ自動車
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 介助ベルト たすけ帯O型 (入浴用) 特殊衣料

    介助ベルト たすけ帯O型 (入浴用)

    特殊衣料
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マジックテープとバックルで装着が簡単です。 とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
    材質(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%