カテゴリ

  • 農業機械(280)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 作業工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(11)
  • 電動工具(9)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no10 ナット」の検索結果

444件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)ロックファスナー(5件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)ロックファスナー(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SHNS六角ナット(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプ六角ナット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(29個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台ほか
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ユニバーサルピッチゲージ モノタロウユニバーサルピッチゲージモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
エキゾーストガスケット NTBエキゾーストガスケットNTB(37件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)26点ミニチュアビットラチェットセットBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業セット商品数26トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ボルト・ナットゲージ シンワ測定ボルト・ナットゲージシンワ測定
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)測定範囲(mm)0~120ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20製品質量(g)62製品サイズ(mm)80×160×2.5
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
5~19mmの13サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した28pcsセットです。ボルト・ナットの角に優しい面接触加工を施しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー125mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(5、5.5、6、7、8、9)、9.5mm差込角ソケット(10、12、13、14、15、17、19)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター、25mmビット(プラスビットNO.1,2,3・マイナスビット4、6mm・ヘックスビット2.5、3、4、5、6mm)差込角(mm)6.35、9.5入数28pcs
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
VV100 Series 用ブラケット Assy SMCVV100 Series 用ブラケット AssySMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
六角ナット(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
絶縁工具セット JTC絶縁工具セットJTC(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2004入組点数22PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)インパクトドライバーセットSIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-1関連資料(0.87MB)1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂ナイロンナット1種(ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50個)ほか
当日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
角ナット カメダデンキ角ナットカメダデンキ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型ハード SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型ハードSUS(エスユーエス)
429税込472
1個
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/ユニクロ)巴工業(17件のレビュー)
639税込703特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
精密ドライバーセット E-Value精密ドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。仕様無段階エクステンションバー付種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品 工進電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品工進
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FD-24-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.29MB)
...