カテゴリ
- 農業機械(346)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(6)
- 自動車補修部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no20-2k」の検索結果

新白メリヤスウエス
WING ACE¥1,998税込¥2,1981束(2kg)当日出荷新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など色白区分新品生地の種類綿100%
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から36日以内出荷発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から50日以内出荷品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ヨリモドシ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷規格G1/4-90°図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
ヨリモドシ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷仕様G1/4-90°規格8.5マキトリキヨウ図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
Oリング P12.5
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)6日以内出荷規格P12.5部品名称Oリング P12.5図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
電磁接触器 230 V ac 4極
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453アズワン品番65-7345-69
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個7日以内出荷規格S10.5347部品名称オイルシール図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など
Siemens, セレクタスイッチ, 2 ノッチ
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:ショートハンドル接点構成:NO/NCIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°電流 Max:10 Aシリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mm本体材質:金属、プラスチックターミナルタイプ:ねじ最大AC電圧:500V最大DC電圧:500Vスイッチ作動:ラッチIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチ完成ユニット、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢金属製セレクタスイッチ完成ユニット。 この新モデルでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット(エアクリーナ)
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)8日以内出荷図解NoMS310ESL-3K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.64、MS313CAS-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.20、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.5、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.26、MS330EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.20、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ガスケット(エアクリーナ)_No.5、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)8日以内出荷部品名称Oリング図解NoMSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.23、MS413EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.16、MBW270E-K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.20、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.32、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.40、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.55、MSA413R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.20など
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格3.2-35L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMS413MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS313CA-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.22、SD31 調圧装置部品_No.32、MS313CAS-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.19、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.32、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.20、MK313EA 調圧弁,吸出弁部品_No.20、MS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS410ENR-2M-1 動力噴霧機2部品_No.29、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.31、MS415EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.20など
ナベコネジ(+)M5X10WSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X10(SMK)図解NoMSA413R3-K-A カバークミタテ部品_No.20、MS513EFR-K カバー組立部品_No.10、MSA613R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.8、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.7、MS413EFR-M カバー組立部品_No.8、MSA413-M カバー組立部品_No.8、MSA413-K カバー組立部品_No.22、MS513EFR-K カバー組立部品_No.8、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.23、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA413R2T-K カバー組立部品_No.8、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.8、MSA513R2T-M カバー組立部品_No.22、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.9、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.9、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.8、MSA410R2T-M カバー組立部品_No.8など
ゴムマルパッキン 11.5X16X2
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16X2図解NoMHD18 付属品部品_No.4、MHD13 付属品部品_No.4、MS035 付属品,希望付属品部品_No.5、MS065ST 付属品部品_No.5、BSM-820L-1 左ブーム部品_No.67、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.53、BSM-1020L-1 右ブーム部品_No.67、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.53、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.5、MK035 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-K エンジン、ポンプテンション部品_No.43、MK045 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.5、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.5、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.43、BSM-1020L-1 左ブーム部品_No.67、MS065 付属品部品_No.5、BSM-820L-1 右ブーム部品_No.67、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.5、MK065 付属品部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.43、GHD20 フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン 11.5X16X2_No.4、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.53、MS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.53、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.43、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.5、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.5
Vベルト A27レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格A27レツド図解NoMS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格0.7-15L図解NoMK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.27、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS551DR4T-Y 整列巻組立2部品_No.37、MS056E 動力噴霧機部品 アッシユクコイルバネ_No.23、GS055MR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.28、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.28、MS511R4T-K 整列巻組立(2)部品_No.37、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.37、MK058T-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.28、MS551DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.37など
キユウスイベン
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格6.1X20XT2.8図解NoMS331EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.37、BSM201-3JP POWER SPRAYER-1部品_No.35、MS332 クランクケース,キュウスイベン部品_No.38、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベン_No.11、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.37、GS204E-H 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品 キユウスイベン_No.39、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.35、GS28MX-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベン_No.35、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベン_No.11、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベン_No.12、MS331 クランクケース,吸水弁部品_No.38、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケースなど
カバーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷部品名称カバーマトメ図解NoMS653DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.20、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.20、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.20、MS653DR4T2-K カバークミタテ部品_No.20、MS753DR6T2-Y カバークミタテ部品_No.20、MS613DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.20、MS753DR4T2-K カバークミタテ部品_No.20、MS653DR6T2-K カバークミタテ部品_No.20
イグナイタ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称イグナイタ図解NoMSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.5、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.56、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS330EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MS330EA-K-A エンジン(リコイルスタータ プラグ)部品_No.20、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MS313EW-2K -A リコイルスタータ,プラグ部品_No.20、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.20