カテゴリ

  • 農業機械(522)
  • 電気材料(32)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 切削工具(7)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no210」の検索結果

642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリルディスポグローブNo.210

    宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷
    天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
    用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
  • ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K” ミエローブ

    ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”

    ミエローブ
    599税込659
    1双
    当日出荷
    優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。
    用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布あり材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジ全長(cm)25滑り止め効果あり
  • とくとくパック No210K  3双組 三重化学工業

    とくとくパック No210K 3双組

    三重化学工業
    1,598税込1,758
    1組(3双)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全面背抜き使用で通気性抜群。 柔らかく作業性UP。 抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。 土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。 確かな快適作業をお届けします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • L形丸棒取手 No.210 シロクマ

    L形丸棒取手 No.210

    シロクマ
    42,980税込47,278
    1組(2本)
    4日以内出荷
    両面用です。※握り部は、ステンレスヘアーライン仕上げです。
    材質真鍮+ステンレス仕上クローム握り部ステンレスヘアーライン仕上げサイズ(mm)【付属ビス】M8×70
  • ソケット2H-10 東日製作所

    ソケット2H-10

    東日製作所(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    手動式トルクツール用ソケット
  • コノエネイル BeHAUS

    コノエネイル

    BeHAUS
    729税込802
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
    用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(3件のレビュー)
    60税込66
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
    タイプ紐なし
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等内径A(Φmm)99仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックタイプ広口ねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合幅W(mm)318取手ありパッキンあり
  • トーヨー スネガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トーヨー スネガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
    野球用品のレガースを利用して、製造しました。 装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
    用途各種修理工事。トラスコ品番335-7368種別スネガード材質ポリエチレン(PE)樹脂質量(g)440寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)
    299税込329
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
    タイプ紐付入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL)

    ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ)

    大橋産業(BAL)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。 ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。
    材質合成ゴム質量(g)425本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車
  • パンチバンド SUS 志村発條製作所

    パンチバンド SUS

    志村発條製作所
    1,488税込1,637
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業

    MJテナーケミカルコック(液残り防止)

    瑞穂化成工業
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A容量(L)10寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
  • ステップル JAPPY

    ステップル

    JAPPY
    459税込505
    1箱(100個)
    当日出荷
  • ラバーグリップ付ピンセット 三商

    ラバーグリップ付ピンセット

    三商
    2,088税込2,297
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができます。
    材質SUS410
  • 油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式フロアジャッキ1.5トン

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
    用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
  • アースネイル マイゾックス

    アースネイル

    マイゾックス(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。
    用途測量全般
  • 竹ブラシ 太曲柄 豚毛 SK11

    竹ブラシ 太曲柄 豚毛

    SK11
    519税込571
    1本
    当日出荷
    既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
    用途汚れ落とし・ツヤだしに。毛丈(mm)約20毛材豚毛
  • アボネットガードF 松吉医科器械

    アボネットガードF

    松吉医科器械
    14,570税込16,027
    1個
    5日以内出荷
    頭の全周囲の保護重視型です。 屋内外問わずに、日常的にかぶれるカジュアルなデザイン。 付属の緩衝材リングは取り外しができ、別売のカラーに付け替えてコーディネイトを楽しめます。
    付属品あごひも×2本、緩衝材リング材質(本体)ポリエステル100%、(緩衝材)マイクロセルポリウレタンフォーム、ナイロン70%、ポリエステル30%サイズM~L(56~60cm)質量(g)200松吉医科器械コード24-3892-00
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • パンチバンド 鉄 志村発條製作所

    パンチバンド 鉄

    志村発條製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リリーフバルブ 近畿製作所

    リリーフバルブ

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%です。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。材質真鍮、バイトン、他使用流体圧縮空気
  • LHCコア用 シャンク ユニカ

    LHCコア用 シャンク

    ユニカ
    2,390税込2,629
    1本
    翌々日出荷
  • リリーフバルブ 近畿製作所

    リリーフバルブ

    近畿製作所
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
    付属品専用希釈液
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • テーブルマット 尺3寸 No.210 立雛 カミイソ産商 カミイソ産商

    テーブルマット 尺3寸 No.210 立雛 カミイソ産商

    カミイソ産商
    2,098税込2,308
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    春(2~3月)用デザイン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質紙(その他)寸法(mm)380×260
  • ペットプレート No.3(210×280) TKG

    ペットプレート No.3(210×280)

    TKG
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    店頭のご案内プレートです。
    トラスコ品番139-6159材質塩化ビニール樹脂質量(kg)0.18寸法(縦×横)(mm)280×210
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    形状ゴーグル型質量(g)約65規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア機能くもり止め材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューポリ袋 厚み0.03mm 福助工業

    ニューポリ袋 厚み0.03mm

    福助工業(12件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    外装袋には取り出し口がついています。
    透明
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ストレートストロー 包装なし シバセ工業

    ストレートストロー 包装なし

    シバセ工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
  • スペアキー 栃木屋

    スペアキー

    栃木屋
    339税込373
    1個
    当日出荷
    メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.210
    用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    599税込659
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...