カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「no380r」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ Type-R 3双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]測定力(N)2.5以下外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
  • アナ サークリップ BIGM(丸山製作所)

    アナ サークリップ

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称アナ サークリップ図解NoMGC702R 刈り部部品_No.41、MGC-700 上面刈り部(刈刃)部品_No.60、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.380、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.220、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.160、MGC602R 刈り部部品_No.7、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.20、MGC702RD 刈り部部品_No.7、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.20、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.180、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.59、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.48、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.30、MGC702R 刈り部部品_No.7、MGC602R 刈り部部品_No.41、GR16-M ステアリング部品_No.170、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.20、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.7、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.4、MGC702RD 刈り部部品_No.43