カテゴリ
- 作業服(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
「no5732」の検索結果

空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732
空調服¥6,890税込¥7,5791着4日以内出荷から8日以内出荷主に屋外作業員の、酷暑期の労働環境改善・熱中症対策を目的として株式会社関電工様と共同開発のもと誕生しました用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ色ライトブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)◎面ファスナー袖丈(cm)10
空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR
空調服(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。用途BMK500U用インナースペーサー仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
オービタルサンダー用布サンダーセット
サンフレックス¥379税込¥4171セット6日以内出荷広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様布サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質布サンダー寸法(mm)228×93
空調服(R) ランヤード取り出しアタッチメント AT2101
空調服¥1,590税込¥1,7491個4日以内出荷から5日以内出荷空調服(R) の前ファスナーに取り付けると正面からランヤードを取り出すことができる優れもの!対応製品KU90550・KU90470・KU90450・KU9055F・KU90600・KU91730・KU91710・NO5732・KU90720・FF91800・FF91810・KU91310(在庫限り)混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)