カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • PCセキュリティケーブル(9)
絞り込み
ロック
  • シリンダー錠(5)
  • ダイヤル錠(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 4.4
  • 2.2(5)
  • 2.4(2)
  • 4(11)
  • 4.5(1)
長さ(m)
  • 2(9)
  • 2.1(1)
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • エレコム(2)
  • StarTech.com(2)
  • スリーアールソリューション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noble wedge」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用 ナカバヤシ

    セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用

    ナカバヤシ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。
    用途NobleWedgeSlot専用セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール)質量(g)140ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028対応セキュリティスロットロックシリンダー錠一体型ダイヤルアズワン品番64-6400-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3.2×4.5mmセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:26×11.6×21.3色【ワイヤー】ブラック質量(g)約118.6タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)11.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • 4桁ダイヤル錠セキュリティワイヤー 2m 標準(ケンジントン)スロット/Noble Wedgeスロット/Nano Saverスロット対応 StarTech.com

    4桁ダイヤル錠セキュリティワイヤー 2m 標準(ケンジントン)スロット/Noble Wedgeスロット/Nano Saverスロット対応

    StarTech.com
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
    用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ幅(mm)49.6高さ(mm)16質量(g)155長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックダイヤル錠
  • ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック StarTech.com

    ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック/2m/シリンダー錠(キー2個付属)/3種類のセキュリティスロット(標準、Noble Wedge、Nano Saver)搭載機器に対応/ビニールコーティング対応ノートPC防犯ワイヤーロック

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
    用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー材質スチール、ビニール幅(mm)22.6色ブラック & シルバー高さ(mm)12.5質量(g)130長さ(m)2.1ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックシリンダー錠
  • セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 ESL-403 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 ESL-403 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3.2×4.5mmその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • 超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ

    超小型シリンダセキュリティ

    サンワサプライ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1、鍵×2質量(g)122寸法(幅W×高さH)(mm)27.6×23.5ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2シリンダー径(Φmm)12ロックシリンダー錠アズワン品番64-0870-24
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    用途NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン鍵シリンダタイプ適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL
  • マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠) スリーアールソリューション

    マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Sガード(シリンダ錠)

    スリーアールソリューション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。カギを回してロックするシリンダー式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
    材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング質量(g)約133ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長(mm)2000保証期間ご購入日から6カ月間鍵シリンダ錠適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)
  • マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Dガード(ダイヤル錠) スリーアールソリューション

    マルチスロット対応 セキュリティワイヤー Dガード(ダイヤル錠)

    スリーアールソリューション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    大切なノートパソコンを盗難から守るセキュリティワイヤー。4桁の番号を設定して開錠するダイヤル式です。ワイヤーを机の脚や柱などに巻きつけセキュリティスロットに差し込んでロックすることで、ノートパソコンの持ち出しを防止します。錠の先端サイズを調整できるため、全セキュリティスロットのサイズに対応。パソコンの種類に関係なく使用できます。オフィスや学校、イベント会場など共有スペースや人が多く集まる場所で活躍します。
    材質ワイヤー スチール(亜鉛メッキ)、表面 PVCコーティング質量(g)約155ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長(mm)2000保証期間ご購入日から6カ月間鍵ダイヤル錠適合寸法(mm)対応可能スロット:3×7(ケンジントン)、3.2×4.5(Noble Wedge)、2.5×6(Nano Saver)