カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)

「noga d66」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
    仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34硬度HRC62~64刃幅(mm)3.2ブレードD66刃先角度(°)50
  • Dホルダー ノガ

    Dホルダー

    ノガ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    D50及びD66ブレードを保持します。
    全長(mm)131
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • ノガエージェントセット ノガ

    ノガエージェントセット

    ノガ
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • ブレードD75 ノガ

    ブレードD75

    ノガ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
    ブレードD75
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • 打撃四角ドライブスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃四角ドライブスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
    トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
  • 裏座ぐりバー ノガ

    裏座ぐりバー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個バリ取り穴径(Φmm)5~10
  • 超硬ソリッドスクレーパー ノガ

    超硬ソリッドスクレーパー

    ノガ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
  • 六角アルミハンドル ノガ

    六角アルミハンドル

    ノガ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
    トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
  • ホルダー シャビーブ

    ホルダー

    シャビーブ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーは長さが調整できまして、奥を削りたいときに使います。
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
  • くるまのガラスクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    くるまのガラスクリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    ギラつかずにスッキリ仕上がるノンシリコンタイプ ガラスの気になる汚れを落とし、視界をクリアにするガラス専用クリーナーです。 使いやすい泡タイプで液ダレしにくく、泡切れもよくスピーディーに作業が完了!視界不良の原因となるタバコのヤニ・手アカ・油汚れ・黄砂・花粉をしっかり除去し、ノンシリコンでギラつかずに拭きムラなく仕上がります。 また、内窓ガラスのくもりの原因となる汚れを落とす事で、冬季等にくもりにくくします。 車はもちろんご家庭の窓ガラス等、幅広くお使いいただけます。
    質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物特性くもり止め