カテゴリ
- 機構部品(68)
- オイルシール(50)
- パッキン(12)
- ダストシール(3)
- バックアップリング(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 22
- 20(118)
- 25(125)
- 28(81)
- 30(136)
- 35(126)
- 38(63)
- 40(128)
- 45(112)
- 50(117)
- 55(93)
- 60(107)
- 65(91)
- 70(94)
- 75(72)
- 80(81)
- 85(66)
- 90(82)
- 95(73)
- 100(76)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 26(5)
- 28(4)
- 30(6)
- 31(1)
- 31.5(1)
- 32(6)
- 34(2)
- 35(17)
- 36(3)
- 37(2)
- 38(13)
- 40(9)
- 42(19)
- 47(2)
- 50(1)
材質
- その他(2)
- ゴム(56)
- 樹脂(12)
ブランド
- NOK(68)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール TC TC22358
NOK¥569税込¥6261個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE1127-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール SC SC22357
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC1126-F0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
オイルシール VC VC22386
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール SC SC22408
NOK¥449税込¥4941個3日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1138-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール VC VC22477
NOK¥349税込¥3841個3日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1161-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
オイルシール VC VC22345
NOK¥299税込¥3291個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
オイルシール TC TC224211
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1148-A5軸径d(Φmm)22幅b(mm)11
オイルシール TB TB22388
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)38部品番号AD1133-F1軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール SB SB22388
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)38部品番号AB1133-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール TC TC224011
NOK¥629税込¥6921個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1141-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)11