カテゴリ
- 機構部品(63)
- オイルシール(51)
- パッキン(8)
- ダストシール(2)
- バックアップリング(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 38
- 20(118)
- 22(68)
- 25(125)
- 28(81)
- 30(136)
- 35(126)
- 40(128)
- 45(112)
- 50(117)
- 55(93)
- 60(107)
- 65(91)
- 70(94)
- 75(72)
- 80(81)
- 85(66)
- 90(82)
- 95(73)
- 100(76)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 38(2)
- 43(1)
- 44(4)
- 46(1)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(8)
- 52(2)
- 54(2)
- 55(15)
- 56(2)
- 58(26)
- 60(3)
- 62(6)
- 64(1)
- 67(1)
- 70(2)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- その他(2)
- ゴム(53)
- 樹脂(10)
ブランド
- NOK(63)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール TC TC38508
NOK¥759税込¥8351個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2218-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール VC VC38585
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2237-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)5
オイルシール TC TC38559
NOK¥839税込¥9231個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2231-F0軸径d(Φmm)38幅b(mm)9
オイルシール TC TC38588
NOK¥889税込¥9781個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2239-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール SC SC38558
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)55部品番号AC2230-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール VC VC38546
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)54部品番号AG2228-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)6
オイルシール VC VC38588
NOK¥419税込¥4611個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)58部品番号AG2239-A0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール TC TC386011
NOK¥899税込¥9891個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)60部品番号AE2245-E0軸径d(Φmm)38幅b(mm)11
オイルシール TB TB38558
NOK¥819税込¥9011個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)55部品番号AD2230-I0軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール SB SB38588
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)58部品番号AB2239-E2軸径d(Φmm)38幅b(mm)8
オイルシール VR VR38A-F
NOK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1220-A3寸法d2(Φmm)41寸法d3(Φmm)50適合軸径d1(Φmm)38使用可能軸径(mm)36~38
オイルシール TC TC385811
NOK¥859税込¥9451個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2240-A0軸径d(Φmm)38幅b(mm)11