カテゴリ
- 機構部品(68)
- オイルシール(53)
- パッキン(8)
- ダストシール(4)
- バックアップリング(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 17(6)
- 18(5)
- 19(8)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(13)
- 24(13)
- 25(18)
- 26(6)
- 28(6)
- 30(5)
- 32(4)
- 34(1)
- 38(2)
外径(Φmm)
- 38
- 30(85)
- 35(104)
- 40(125)
- 42(65)
- 45(100)
- 50(100)
- 52(75)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- ゴム(61)
- 樹脂(6)
ブランド
- NOK(68)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール TC TC25387
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1306-K0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール VC VC25385
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1303-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール SC SC25387
NOK¥449税込¥4941個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)38部品番号AC1306-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール TC TC24388
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1252-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
オイルシール TC TC25388
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1307-E1軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール SB SB28387
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)38部品番号AB1531-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)7
オイルシール VC VC22386
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
オイルシール TC TC26387
NOK¥599税込¥6591個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1463-E0軸径d(Φmm)26幅b(mm)7
オイルシール TB TB24388
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)38部品番号AD1252-E0軸径d(Φmm)24幅b(mm)8
オイルシール TB TB22388
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)38部品番号AD1133-F1軸径d(Φmm)22幅b(mm)8
オイルシール SB SB28388
NOK¥439税込¥4831個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)38部品番号AB1532-E1軸径d(Φmm)28幅b(mm)8