カテゴリ
- 機構部品(125)
- オイルシール(96)
- パッキン(21)
- ダストシール(4)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 17(6)
- 19(4)
- 20(35)
- 21(4)
- 22(9)
- 24(17)
- 25(32)
- 26(12)
- 27(5)
- 28(14)
- 30(17)
- 31.5(1)
- 32(3)
- 34(4)
- 35(2)
- 36(2)
- 40(2)
外径(Φmm)
- 40
- 30(85)
- 35(104)
- 38(68)
- 42(65)
- 45(100)
- 50(100)
- 52(75)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- ゴム(98)
- 樹脂(28)
ブランド
- NOK(125)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC25408
NOK¥629税込¥6921個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1314-A0軸径d(Φmm)25幅b(mm)8