カテゴリ
- 機構部品(65)
- オイルシール(53)
- パッキン(4)
- ダストシール(6)
- バックアップリング(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 20(6)
- 22(19)
- 23(7)
- 25(11)
- 26(11)
- 27(6)
- 28(6)
- 30(15)
- 32(2)
- 34(1)
- 36(4)
- 42(2)
外径(Φmm)
- 42
- 30(85)
- 35(104)
- 38(68)
- 40(125)
- 45(100)
- 50(100)
- 52(75)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- ゴム(57)
- 樹脂(8)
ブランド
- NOK(65)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール VC VC25425
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1321-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)5
オイルシール VC VC30425
NOK¥329税込¥3621個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1663-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール TC TC30428
NOK¥689税込¥7581個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1666-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール TC TC25428
NOK¥689税込¥7581個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1322-F2軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール SB SB30428
NOK¥459税込¥5051個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)42部品番号AB1666-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール TB TB30428
NOK¥449税込¥4941個当日出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)42部品番号AD1666-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC26428
NOK¥669税込¥7361個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1474-A0軸径d(Φmm)26幅b(mm)8
オイルシール TC TC224211
NOK¥639税込¥7031個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1148-A5軸径d(Φmm)22幅b(mm)11
オイルシール TC TC254211
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1325-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)11
オイルシール TC TC27427
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)42部品番号AE1510-E0軸径d(Φmm)27幅b(mm)7
オイルシール SC SC254211
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)42部品番号AC1325-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)11
オイルシール SC SC27428
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)42部品番号AC1511-E0軸径d(Φmm)27幅b(mm)8
オイルシール SC SC25428
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)42部品番号AC1322-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール SC SC26428
NOK¥449税込¥4941個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)42部品番号AC1474-A0軸径d(Φmm)26幅b(mm)8
オイルシール VC VC20426
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1035-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6