カテゴリ
- 機構部品(100)
- オイルシール(74)
- パッキン(21)
- ダストシール(1)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 22(1)
- 25(11)
- 28(5)
- 30(36)
- 31(2)
- 32(1)
- 33(6)
- 34(5)
- 35(31)
- 36(6)
- 38(8)
- 40(14)
- 41.5(1)
- 44(3)
- 45(4)
- 50(2)
外径(Φmm)
- 50
- 30(85)
- 35(104)
- 38(68)
- 40(125)
- 42(65)
- 45(100)
- 52(75)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(79)
- 樹脂(21)
ブランド
- NOK(100)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール SB SB36507
NOK¥519税込¥5711個欠品中・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)50部品番号AB2162-E0軸径d(Φmm)36幅b(mm)7
オイルシール TC TC35508
NOK¥729税込¥8021個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE2057-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール TC TC305011
NOK¥729税込¥8021個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE1709-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11