カテゴリ
- 機構部品(75)
- オイルシール(64)
- パッキン(3)
- ダストシール(6)
- バックアップリング(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 25(7)
- 26(2)
- 30(15)
- 32(24)
- 33(3)
- 34(2)
- 35(23)
- 38(2)
- 40(16)
- 46(3)
- 52(1)
外径(Φmm)
- 52
- 30(85)
- 35(104)
- 38(68)
- 40(125)
- 42(65)
- 45(100)
- 50(100)
- 55(83)
- 60(69)
- 62(78)
- 65(78)
- 70(84)
- 80(90)
- 85(68)
- 90(73)
- 100(75)
- 105(64)
- 115(69)
- 120(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(65)
- 樹脂(10)
ブランド
- NOK(75)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール VC VC32525
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1899-A0軸径d(Φmm)32幅b(mm)5
オイルシール TC TC32528
NOK¥819税込¥9011個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1902-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)8
オイルシール TC TC40528
NOK¥819税込¥9011個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2343-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシールTB型(ふっ素ゴム)
NOK(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール SC SC305210
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC1721-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)10
オイルシール VC VC40525
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG2340-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)5
オイルシール TC TC355212
NOK¥819税込¥9011個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2072-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)12
オイルシール TC TC305211
NOK¥819税込¥9011個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1723-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール VC VC30525
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1717-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
オイルシール TC TC35529
NOK¥819税込¥9011個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE2068-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)9
オイルシール TB TB355212
NOK¥799税込¥8791個4日以内出荷・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)52部品番号AD2072-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)12
オイルシール SC SC355210
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC2069-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)10
オイルシール SC SC35528
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)52部品番号AC2067-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール SB SB255212
NOK¥569税込¥6261個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)52部品番号AB1379-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)12
オイルシール TC TC255210
NOK¥819税込¥9011個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1377-F0軸径d(Φmm)25幅b(mm)10
オイルシール VC VC35525
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG2064-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)5