カテゴリ

  • 研磨材(20)
    • 平形砥石(9)
    • 切断砥石(3)
    • オフセット砥石(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(4)
  • 19.05(1)
  • 22(4)
  • 31.75(6)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(17)
  • 105(11)
  • 107(1)
  • 150(20)
  • 180(24)
  • 200(4)
  • 205(17)
  • 230(2)
  • 255(13)
  • 300(2)
  • 305(18)
  • 355(14)
  • 405(12)
  • 455(1)
  • 510(6)
厚さ(mm)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 6(1)
  • 13(4)
  • 19(3)
  • 38(2)
  • 50(5)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 46(2)
  • 60(6)
  • 80(4)
  • 120(3)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • 超硬合金(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(1)
砥材
  • A(6)
  • GC(2)
  • PA(2)
  • WA(5)
A・GC・PA・WA
シリーズ
  • スーパーリトル(2)
スーパーリトル
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(13)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(7)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noritake」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,198税込2,418
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,498税込6,048
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石WA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,898税込5,388
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A
  • アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴なし砥材A外径(Φmm)125
  • アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク(のり付タイプ穴有)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,698税込5,168
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    砥粒A外径(mm)125
  • アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴あり砥材A外径(Φmm)125
  • クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
  • クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori