カテゴリ

  • 研磨材(34)
    • 平形砥石(25)
    • 切断砥石(3)
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 31.75
  • 12.7(8)
  • 15(20)
  • 15.88(5)
  • 19.05(7)
  • 20(5)
  • 22(13)
  • 22.23(3)
  • 25.4(20)
  • 30.5(3)
  • 38.1(2)
  • 50.8(18)
  • 63.5(1)
  • 76.2(12)
  • 88.9(1)
  • 127(12)
  • 152(1)
  • 152.4(5)
  • 203.2(4)
外径(Φmm)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 180(16)
  • 200(3)
  • 205(6)
  • 230(2)
  • 255(4)
  • 305(1)
  • 355(3)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 6(1)
  • 6.4(6)
  • 10(7)
  • 13(12)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 19(10)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(6)
  • 50(8)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 46(8)
  • 60(16)
  • 80(16)
  • 100(9)
  • 120(11)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 220(4)
適合材
  • アルミ(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(3)
  • (13)
  • 銅・真鍮(1)
砥材
  • A(4)
  • CB(2)
  • CX(4)
  • CXY(2)
  • GC(2)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • SA(1)
  • SD(1)
  • WA(6)
A・CB・CX・CXY・GC・MPA・PA・PAA・SA・SD・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(34)
NORITAKE(ノリタケ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noritake」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    23,980税込26,378
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • KPメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    当日出荷
    形状1粒度140砥材CB結合剤V砥石周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 汎用ビト砥石WA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状6砥材WA赤最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • 汎用ビト砥石PA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状12砥材PA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R寸法U(mm)3
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    6,498税込7,148
    1枚
    5日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状12粒度80厚さ(mm)13砥材CXY穴径(Φmm)31.75寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400粒度、硬度80K寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    5,598税込6,158
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状11砥材CXY穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 汎用ビト砥石WA12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    砥材WA赤最高使用周速度(m/min)2000結合剤V36R
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • 汎用ビト砥石PA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,198税込3,518
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状11砥材PA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,398税込10,338
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • SDメモックス NORITAKE(ノリタケ)

    SDメモックス

    NORITAKE(ノリタケ)
    64,980税込71,478
    1枚
    6日以内出荷
    専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。
    用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3
  • 汎用ビト砥石PAA5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状5砥材PAA最高使用周速度(m/min)2000結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石WA11号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA11号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    形状11砥材WA赤穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800結合剤V36R
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    62,980税込69,278
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB結合剤V適合材各種焼入れ鋼の難削材最高使用周速度(m/s)40
  • 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • 汎用ビト砥石CX10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,398税込10,338
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori