カテゴリ

  • 研磨材(30)
    • 平形砥石(2)
    • 切断砥石(19)
    • オフセット砥石(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(15)
  • 15.88(1)
  • 19.05(2)
  • 20(3)
  • 22(8)
  • 22.23(2)
  • 25.4(9)
  • 30.5(1)
  • 31.75(4)
  • 38.1(1)
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 105(11)
  • 107(1)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 180(8)
  • 205(7)
  • 255(5)
  • 305(6)
  • 355(5)
  • 405(4)
  • 455(1)
  • 510(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 0.8(3)
  • 1(4)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(2)
粒度・番手
  • 24(8)
  • 30(7)
  • 36(6)
  • 46(9)
  • 60(1)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(9)
  • 鉄(18)
砥材
  • A
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • CB(2)
  • CX(4)
  • CXY(4)
  • GC(8)
  • MPA(1)
  • PA(4)
  • PAA(3)
  • S(3)
  • SA(2)
  • SD(2)
  • SX(2)
  • WA(15)
  • その他(1)
シリーズ
  • スーパーリトル(9)
スーパーリトル
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(29)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「noritake」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石A

    NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
  • スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0

    NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷
    薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル

    NORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材Aシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー結合剤BAF補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3

    NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
    用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)

    ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断トラスコ品番783-7534粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石ドンホークラフサイド NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石ドンホークラフサイド

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
    用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
  • スーパーリトル1.0 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.0 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品に比べ大幅にアップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断。粒度46砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80アズワン品番64-3672-97
  • スーパービック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパービック

    NORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷
    抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
    用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業仕様両面補強粒度30砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • 卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥8,198税込¥9,018
    1枚
    当日出荷
    代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
    用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル2.3 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.3 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-39
  • スーパーリトルⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトルⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強種別オフセット型粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーリトル1.5 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル1.5 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(Aといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
  • 切断砥石 NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8色メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
  • 切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型) NORITAKE(ノリタケ)

    切断砥石スーパーリトル[[R2]](オフセット型)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷
    寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。トラスコ品番375-5070粒度30(#)砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800刃厚(mm)2.5最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーリトル0.8 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.8mm仕様が新登場。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46砥材A結合剤B最高使用周速度(m/s)80
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
  • 精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)

    精密切断機用 フリーカット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
    用途A砥材:一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼、バネ鋼等の焼入鋼の切断に。材質砥材、樹脂系結合材粒度100砥材A硬度P最高使用周速度(m/min)3420外径(mm)180穴径(mm)31.75
  • ドンホーク オフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク オフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)
    用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
  • ブラックドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ブラックドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
    用途一般鋼の削り作業厚さ(mm)6穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホークオフセット

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1ケース(25枚)
    6日以内出荷
    ノリタケスタンダードオフセット砥石です。 量産効果によりコストをできるだけ抑えました。
    用途一般鋼の削り作業粒度24厚さ(mm)6砥材A/WA硬度P
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • スーパーリトル0.8 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル0.8 防湿パック

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    スーパーリトルシリーズの厚さ最薄0.9mm仕様が新登場。湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が大幅アップ。
    用途ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用粒度#46寸法(mm)105×0.8×15砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)105結合剤B適合材ステンレス・一般鋼材結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク(のり付タイプ穴有)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    砥粒A外径(mm)125
  • エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)

    エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(20枚)
    79日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
tiritori特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tiritori