カテゴリ
- 研磨材(4)
- 平形砥石(4)
絞り込み
穴径(Φmm)
- 31.75(4)
- 50.8(1)
外径(Φmm)
- 180(4)
- 205(1)
厚さ(mm)
- 6.4(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(3)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 180(1)
- 220(1)
適合材
- 鉄(1)
砥材
- CX
- A(30)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- CB(2)
- CXY(4)
- GC(8)
- MPA(1)
- PA(4)
- PAA(3)
- S(3)
- SA(2)
- SD(2)
- SX(2)
- WA(15)
- その他(1)
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)
「noritake」の検索結果

切削盤用 CX
NORITAKE(ノリタケ)¥27,980税込¥30,7781箱(3個)翌々日出荷CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19色青砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石CX5号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状5厚さ(mm)19砥材CX穴径(Φmm)31.75寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75外径(mm)180
汎用ビト砥石CX10号
NORITAKE(ノリタケ)¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状10厚さ(mm)6.4砥材CX穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180