絞り込み
外径(Φmm)
- 100(6)
- 105(12)
- 107(2)
厚さ(mm)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.6(3)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 16(1)
穴径(Φmm)
- 15
- 10(1)
- 16(5)
- 20(1)
- 22(3)
- 25.4(4)
- 30.5(3)
- その他(1)
適合材
- アルミ(7)
- ステンレス(16)
- チタン・ニッケル(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(14)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(3)
- 80(1)
- 100~150(1)
- 120(1)
- 120~320(1)
シリーズ
- エクスプローラー(1)
エクスプローラー
硬度
- V(1)
- X(1)
- Y(1)
V・X・Y
砥材
- FA(1)
- SG(1)
- ZA(1)
- その他(2)
FA・SG・ZA・その他
ブランド
- ノートン(サンゴバン)(20)
ノートン(サンゴバン)
「norton」の検索結果

エクスプローラー0.8
ノートン(サンゴバン)(33件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(5枚)ほか当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ベアテックス ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)当日出荷●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。トラスコ品番364-1635粒度120相当厚さ(mm)16質量(g)90穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300]最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
切断砥石 光秀 1G
ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)¥86税込¥951枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥159税込¥1751枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)¥169税込¥1861枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
SGブレイズTM ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥7,998税込¥8,7981パック(5個)当日出荷次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
ヴォルテックス ブルーディスク
ノートン(サンゴバン)¥7,298税込¥8,0281セット(5枚)当日出荷ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)トラスコ品番382-7143粒度120~320相当厚さ(mm)10.0質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]硬度ミディアム最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]外径(Φmm)100
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
ION ワイルドスピード
ノートン(サンゴバン)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。用途薄物金属の切断作業。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8適合材金属
ION マルチ
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属
ION ライフ
ノートン(サンゴバン)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)
ノートン(サンゴバン)¥9,598~税込¥10,558~1セット(10枚)翌々日出荷質量(g)72ペーパー寸法(mm)25
ION 1-2-3
ノートン(サンゴバン)¥339税込¥3731枚9日以内出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属