カテゴリ
- 研磨材(7)
- 金属用(7)
絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 105(4)
- 107(2)
- 125(1)
厚さ(mm)
- 1
- 0.8(5)
- 1.2(1)
- 1.6(4)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 16(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 15(6)
- 22(1)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(6)
- 鉄(5)
粒度・番手
- 60(3)
硬度
- V(1)
- X(1)
- Y(1)
V・X・Y
砥材
- A(1)
- FA(1)
- SG(1)
A・FA・SG
ブランド
- ノートン(サンゴバン)(7)
ノートン(サンゴバン)
「norton」の検索結果

切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 XT イノックス
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番252-2317幅(mm)1粒度#60砥材A質量(g)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300硬度V外径(Φmm)100刃厚(mm)1主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)¥169税込¥1861枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 SGブレイズ
ノートン(サンゴバン)¥3,598税込¥3,9581箱(10枚)当日出荷オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
ION マルチ
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石マルチタイプ、金属・非金属の切断が可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金属から非金属まで切断作業が行えるマルチタイプです。用途金属・非金属の切断作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属・非金属