カテゴリ
- 制御機器(314)
- メカニカル部品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- パソコン/周辺機器(21)
- 家電(14)
- 医療(12)
- 梱包用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 作業工具(8)
- バイク純正部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(156)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(78)
- 黒田精工(36)
- SMC(28)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- TDK(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- 富士インパルス(9)
- VISHAY(9)
- CKD(6)
- 象印マホービン(6)
- ホンダ(6)
- SIEMENS(6)
- SONY(ソニー)(5)
- 椿本チエイン(5)
- マイゾックス(5)
- 巴バルブ(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- KAZEN(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「np-05」の検索結果

マイクロニッパー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン入りポール
カーボーイ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。用途立ち入り防止ポールに使用場所屋外使用可種類チェーン内蔵、両側フック高さ(mm)863直径(Φmm)63色ブラック/イエロー材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863質量(g)約510チェーン長(m)2.5
バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル
プロシェア(ナビス/アズワン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン全長(mm)約750質量(g)約165医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029医薬品医療機器等法一般医療機器
カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY
SIEMENS¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813アズワン品番65-7817-78
NVC-PBX接続コード NPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型とPBX型接続用
スーパー阿修羅ビットアソート
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
室名札
グリーンクロス¥829税込¥9121枚4日以内出荷から6日以内出荷軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
イルミリー ネイチャーパレット
パイロット(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から5日以内出荷『ILMILY ネイチャーパレット』は、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しむことができる新感覚のボールペンです。「あなたのすぐそばにゆらぐ、あおいろ景色。」をテーマに、自然界に存在する繊細な青色の情景を、青系の6色で表現しました。新開発の低粘度ゲルインキで、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しめます。方式キャップ式ボール径(Φmm)1.0(太字)
デジタルトルクメーター
NIDEC SHIMPO¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷から12日以内出荷飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)
食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個当日出荷O-リング、シールリング、。仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き
カーボーイ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から翌日出荷2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。チェーン外れ防止ロック機能付です。踏みつけに強いゴムベース付です。用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。使用場所屋外使用可種類チェーン内蔵、両側フック高さ(mm)870ベース径(Φmm)300材質PE(ポリエチレン)セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個幅(mm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5色(ベース)ブラック
デジタルトルクメータ
ニデックドライブテクノロジー¥219,800~税込¥241,780~1セットほか当日出荷から30日以内出荷化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個3日以内出荷O-リング、シールリング、。仕様対応機種:NPP-200アズワン品番64-9718-31
サーマルプリンター付トルク計
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付
ニデックドライブテクノロジー¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。付属品USBケーブル、ACアダプタ仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個4日以内出荷O-リング、シールリング。仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個4日以内出荷O-リング、シールリング。仕様対応機種:NPP-5000セット内容O-リング、シールリングアズワン品番64-9718-38
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個4日以内出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ。仕様対応機種:NPP-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-28
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) S
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) M
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 4L
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 3L
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) LL
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) L
KAZEN¥8,398税込¥9,2381枚8日以内出荷アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP)
インターコム¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から11日以内出荷N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から13日以内出荷N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
...




















![食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874737-240906-02.jpg)