カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 制御機器(9)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「np-1.25」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から11日以内出荷
斜ニッパー TSUNODA(ツノダ)斜ニッパーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
柄幅(mm)50
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付突き合わせ形接続子JST(日本圧着端子製造)
6,998税込7,698
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFTDK
1,698税込1,868
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFTDK
2,098税込2,308
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)エスコ
210税込231
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pFTDK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)125材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
プラスチックニッパ スリーピークスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)ニードルノーズプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
バランサープーラー JTCバランサープーラーJTC
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFTDK
1,598税込1,758
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFTDK
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μFTDK
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pFTDK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
強力ニッパー スリーピークス強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
789税込868
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス強力ニッパ(穴付) バネ付スリーピークス
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
Syfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Syfer TechnologySyfer Technology 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Syfer Technology
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.033μFTDK
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
バネ付強力ニッパー スリーピークスバネ付強力ニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5077全長(mm)125
強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (成形グリップ)スリーピークス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパーSP付 スリーピークス強力ニッパーSP付スリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mmスリーピークス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス強力ニッパ (穴付・成形グリップ)スリーピークス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
R型プラニッパー スリーピークスR型プラニッパースリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6573全長(mm)125
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス斜ニッパ(穴無) 125mmスリーピークス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125