カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「np-1002」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角プラグ アソー

    四角プラグ

    アソー(27件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ 2M SK11

    四角プラグ 2M

    SK11
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
  • ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    ミニディスク インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
    材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ (CDNAFNP~) SMC

    ロック付シリンダ (CDNAFNP~)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • アクセサリーキット ACC-ZD1K SONY(ソニー)

    アクセサリーキット ACC-ZD1K

    SONY(ソニー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バッテリーチャージャー「BC-ZD1」とリチャージャブルバッテリーパック「NP-FZ100」のキットです。「BC-ZD1」は「NP-FZ100」2個を同時に急速充電可能。バッテリーを予備で持つことで、撮影中のバッテリー切れにも安心です。【バッテリーチャージャー BC-ZD1の特長】。・高容量バッテリーNP-FZ1002個を同時に約155分で急速充電。・USB経由でのカメラ本体内充電と比較して、充電時間を約40%短縮。・バッテリーの充電状況を5段階で知らせるランプ搭載。【リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100の特長】。・メーカー従来比(NP-FW50と比較して)約2倍の高容量バッテリー。・バッテリー残量をカメラの液晶モニターに1%刻みで表示するインフォリチウム機能搭載
    セット内容バッテリーチャージャー BC-ZD1、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100質量(g)【バッテリーチャージャー】149【リチャージャブルバッテリーパック】83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バッテリーチャージャー】84.5×29.2×70.0【リチャージャブルバッテリーパック】38.7×22.7×51.7バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Wh)16.4(2,280mAh)