カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-1003」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四角プラグ アソー

    四角プラグ

    アソー(27件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ