カテゴリ
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「np-1004」の検索結果

四角プラグ
アソー(27件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 四角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ 4M
SK11¥539税込¥5931個翌々日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
協約形プラグイン小型動力分電盤
日東工業¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A