カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 学童・教育用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 作業工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • バイク部品(19)
  • テープ(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np-12」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリューP型挿入工具 日本スプリュー

    スプリューP型挿入工具

    日本スプリュー(12件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
    使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット カーボーイ

    チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット

    カーボーイ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NP テーパ回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    6,998税込7,698
    1袋(500個)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個(12個)
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • 斜ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    斜ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ用・家庭電気工事、針金細工用工具です。
    柄幅(mm)50
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    789税込868
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
  • H1200用コーナーポール カグクロ

    H1200用コーナーポール

    カグクロ
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
  • SNP ニップル イハラサイエンス

    SNP ニップル

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
  • ナットプロテクター(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ナットプロテクター(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌

    樹脂台車 サイドネット付

    金沢車輌
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
    種別2段式材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式キャスター2輪自在2輪固定音量標準
  • 管用平行ネジプラグゲージ G 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ G

    第一測範
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • ニードルノーズプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ニードルノーズプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
    トラスコ品番853-4891全長(mm)132質量(g)65種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)34柄幅(mm)50
  • キャッチングニッパー TAKAGI(高儀)

    キャッチングニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付
    用途電気工事・針金細工付属品飛散防止パッドスペア1セット材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-128材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-129材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(透明/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-121材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    付属品鍵2本材質亜鉛ダイカストタイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(緑/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-125材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • キャンパス ノートのように使えるバインダー(2X2リング) コクヨ

    キャンパス ノートのように使えるバインダー(2X2リング)

    コクヨ
    409税込450
    1冊
    翌日出荷
    要点まとめに使いやすいA6サイズバインダー。隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニバインダーシリーズ。要点まとめに使いやすいA6サイズ。スリムで持ち運びしやすい。表紙が折り返せる。綴じ具が広く開いて中紙の差し替えもスムーズ。A6サイズのルーズリーフに対応しています。
    サイズA6-S背幅(mm)14穴数4最大収納枚数(枚)40外寸法(高さH×幅W)(mm)155×118
  • スプリュー挿入工具  P型 12X1.75 用 日本スプリュー

    スプリュー挿入工具 P型 12X1.75 用

    日本スプリュー
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ1.75
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
    仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
  • キャンパスノートのように使えるバインダー(2X2リング)A6 14穴 コクヨ

    キャンパスノートのように使えるバインダー(2X2リング)A6 14穴

    コクヨ
    529税込582
    1冊
    翌々日出荷
    最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です
    セット内容扉紙・中紙10枚サイズA6-S穴数4穴外寸法(mm)高さ155・幅118・背幅14中紙ノ-886BT
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
    トラスコ品番475-4123材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
  • 室名札 グリーンクロス

    室名札

    グリーンクロス
    769税込846
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
    用途室名の標示に材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100取付け方法裏面両面テープ貼
  • 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) バネ付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 強力ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    強力ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15