カテゴリ

  • 縫製用品(21)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)

「np-202」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男子食品衣半袖 NP-202 ナガイレーベン

    男子食品衣半袖 NP-202

    ナガイレーベン
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    袖丈(cm)23素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器 ユタカ(Crown)

    ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器

    ユタカ(Crown)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です
    用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    259,800税込285,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • NNP低騒音標準可変ポンプユニット NACHI(不二越)

    NNP低騒音標準可変ポンプユニット

    NACHI(不二越)
    529,800税込582,780
    1個
    翌々日出荷
  • クロメート ミニビス 大阪魂

    クロメート ミニビス

    大阪魂
    2,152税込2,367
    1個
    翌々日出荷
  • アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業

    アイセーバ 電灯・動力分電盤

    日東工業
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • 皮漉機用 平砥石(赤) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 平砥石(赤)

    ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 ゴムビヤ ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ゴムビヤ

    ニッピ(nippy)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 丸刃 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 丸刃

    ニッピ(nippy)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 丸刃(N) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 丸刃(N)

    ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 棒砥石 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 棒砥石

    ニッピ(nippy)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 屑よけ(ファイバ) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 屑よけ(ファイバ)

    ニッピ(nippy)
    1,059税込1,165
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 押え金 50mm ニッピ(nippy)

    皮漉機用 押え金 50mm

    ニッピ(nippy)
    2,829税込3,112
    1個
    当日出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

    ダイヘン
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
  • CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC

    ダイヘン
    449,800税込494,780
    1セット
    翌々日出荷
    手溶接に比べて溶接コストが大幅節約できる高能率な小型CO2/MAG/MIG自動溶接機です。独自のワイヤ可変速送給制御により手ブレに強く常に安定した溶接が可能です。インターバル溶接機能でタック溶接やギャップの大きな補修溶接に威力を発揮します。アークスポット溶接機能を標準装備。別途アルミMIG用トーチ(BTA180-20)、ガス流量調整器(FR-1A)、ガスホース(U4345N00)を使用することでアルミMIG溶接が可能です。(MIG溶接のみ)
    仕様●定格入力(kVA/kW):6.1/5.9●溶接ワイヤ径(mm):(0.6)/(0.8)/0.9/1.2質量(kg)46、(ワイヤ送給装置)10定格電流(A)60~180定格周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×396×470相数三相定格使用率(%)40最高無負荷電圧(V)32
  • Welbee The Short Arc ダイヘン

    Welbee The Short Arc

    ダイヘン
    829,800税込912,780
    1セット
    翌々日出荷
    熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
    セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
  • デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機

    ダイヘン
    1,598,000税込1,757,800
    1セット
    翌々日出荷
    新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
    質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
  • CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD200Ⅱ

    ダイヘン
    539,800税込593,780
    1セット
    翌々日出荷
    抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)
    仕様定格入力(kVA/kW):7.8/6.5質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)92周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~25定格出力電流(A)200入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)25出力電流範囲(A)50~200最高無負荷電圧(V)37.5
  • Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン

    Welbee The Short Arc 延長セット

    ダイヘン
    869,800税込956,780
    1セット
    翌々日出荷
    熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
    質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
  • 皮漉機用 ビヤダル 80 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ビヤダル 80

    ニッピ(nippy)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 ビヤダル 46 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ビヤダル 46

    ニッピ(nippy)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 ビヤダル 180 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ビヤダル 180

    ニッピ(nippy)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 平砥石(白) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 平砥石(白)

    ニッピ(nippy)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 押え金止メピン ニッピ(nippy)

    皮漉機用 押え金止メピン

    ニッピ(nippy)
    2,399税込2,639
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 押え金 25mm ニッピ(nippy)

    皮漉機用 押え金 25mm

    ニッピ(nippy)
    2,829税込3,112
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 棒砥石(柄付) ニッピ(nippy)

    皮漉機用 棒砥石(柄付)

    ニッピ(nippy)
    2,349税込2,584
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 ドレッサー ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ドレッサー

    ニッピ(nippy)
    4,419税込4,861
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 押え金 38mm ニッピ(nippy)

    皮漉機用 押え金 38mm

    ニッピ(nippy)
    2,829税込3,112
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 押えハンドル ニッピ(nippy)

    皮漉機用 押えハンドル

    ニッピ(nippy)
    13,249税込14,574
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 送りピン+座金 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 送りピン+座金

    ニッピ(nippy)
    8,399税込9,239
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 鉄ビヤ ニッピ(nippy)

    皮漉機用 鉄ビヤ

    ニッピ(nippy)
    30,419税込33,461
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 ビヤダル 120 ニッピ(nippy)

    皮漉機用 ビヤダル 120

    ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • 皮漉機用 除去板止メ+ナット ニッピ(nippy)

    皮漉機用 除去板止メ+ナット

    ニッピ(nippy)
    11,919税込13,111
    1個
    5日以内出荷
    適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
  • サンテックライト X36 サンテック

    サンテックライト X36

    サンテック
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
    仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
  • クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    329,800税込362,780
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
  • クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット

    カノマックス(KANOMAX)
    319,800税込351,780
    1セット
    30日以内出荷から38日以内出荷
    クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-