カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
「np-304d」の検索結果

100V屋内型ドラム 30m アース無
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)6.5コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×2心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P・15A・125V使用場所屋内
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15