カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「np-eb34」の検索結果

電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース付
日動工業¥28,980税込¥31,8781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム30mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
サンピース¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
コードリール用30m交換用キャプタイヤコード
日動工業¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ