カテゴリ

  • 制御機器(322)
  • メカニカル部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(13)
  • 医療(12)
  • 梱包用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np05」の検索結果

関連キーワード
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY SIEMENS

    カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY

    SIEMENS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813アズワン品番65-7817-78
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
    用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。全長(mm)123仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピットグラス部品/内側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピットグラス部品/内側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チェーン入りポール カーボーイ

    チェーン入りポール

    カーボーイ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
    用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863ブラック/イエロー直径(Φmm)63高さ(mm)863質量(g)約510種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
  • バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル プロシェア(ナビス/アズワン)

    バイタルナビ聴診器 プロフェッショナル

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    7,821税込8,603
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の優れた音響性能耳にやさしくフィットしやすいソフトなシリコン製イヤーピースを採用しています。患者にひんやり感を与えにくいノンチル仕様です。耳にフィットするよう耳管の圧着加減は調整が可能です。ステンレス製の耳管とチェストピースですので音響性能に優れています。
    全長(mm)約750材質イヤーピース・耳管/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン質量(g)約165付属品交換用ソフトイヤーピース小×2個、交換用ダイヤフラム×1枚医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000029医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • 四ツ目垣フェンスL型 イエロー タカショー

    四ツ目垣フェンスL型 イエロー

    タカショー
    32,980税込36,278
    1枚
    翌々日出荷
    和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
    材質AS系樹脂イエロー備考取付金具付柱は別売り
  • ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業

    ステンレスレスねじなしパイプ

    電成興業
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)4000
  • ニップル 電成興業

    ニップル

    電成興業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)300仕上電気亜鉛めっき
  • 室名札 グリーンクロス

    室名札

    グリーンクロス
    829税込912
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
    用途室名の標示に取付け方法裏面両面テープ貼材質アルミ複合板幅(mm)240厚さ(mm)3高さ(mm)80質量(g)約100
  • NVC-PBX接続コード NPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    NVC-PBX接続コード NPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
    備考NVC-3000型とPBX型接続用
  • パイプマシン用ダイヘッド MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン用ダイヘッド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • デジタルトルクメーター NIDEC SHIMPO

    デジタルトルクメーター

    NIDEC SHIMPO
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
    付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • PMチェーザ NPT1-2H MCC(松阪鉄工所)

    PMチェーザ NPT1-2H

    MCC(松阪鉄工所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様アメリカネジ用NPT-1~2トラスコ品番811-2630質量(kg)0.65
  • スーパー阿修羅ビットアソート SK11

    スーパー阿修羅ビットアソート

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    圧倒的存在感で、高硬度特殊合金鋼を使用し高耐久、高靭性を誇るトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用したビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。40Vの充電インパクトドライバーにも対応しています。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
    用途各種ネジの締め付け作業に。材質特殊鋼種類トーション刃先+1番、2番、3番
  • 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット検査用

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    当日出荷
    O-リング、シールリング、。
    仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
  • イルミリー ネイチャーパレット パイロット

    イルミリー ネイチャーパレット

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    5日以内出荷
    『ILMILY ネイチャーパレット』は、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しむことができる新感覚のボールペンです。「あなたのすぐそばにゆらぐ、あおいろ景色。」をテーマに、自然界に存在する繊細な青色の情景を、青系の6色で表現しました。新開発の低粘度ゲルインキで、万年筆のような濃淡のある筆跡を楽しめます。
    方式キャップ式ボール径(Φmm)1.0(太字)
  • デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルクメータ

    ニデックドライブテクノロジー
    219,800税込241,780
    1セットほか
    当日出荷から30日以内出荷
    化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
    適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
  • サーマルプリンター付トルク計 ニデックドライブテクノロジー

    サーマルプリンター付トルク計

    ニデックドライブテクノロジー
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
    仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
  • デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付 ニデックドライブテクノロジー

    デジタルトルク計 ドットプリンター普通紙付

    ニデックドライブテクノロジー
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    TNP専用ソフト「デジとるくん_TNP」を使い、Excelで開栓・閉栓トルクデータを取り込み可能。 メモリデータの度数分布のグラフを作成。
    仕様【計測モード】OPEN(開栓ピーク)、CLOSE(閉栓ピーク)、MEAN(平均計測)付属品USBケーブル、ACアダプタ電源ACアダプタ(AC100V~240V)または内蔵ニッケル水素電池精度±0.5%/F.S.表示4桁LCD表示 文字高さ:12mm、判定LED:判定LED(Hi、Go、Lo)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×320×126データ出力【USB通信】パソコンソフト(デジとるくん_TNP-P)によりデータ取込み可能 ※メーカーホームページより無料取込可能、【プリンタ】RS232C対応プリンタにて、単独印字/メモリデータ印字が可能。ボーレート19200bps固定。時計機能メモリ登録を行った日を登録トルク値と一緒に記憶チャック径(Φmm)10~190メモリー機能1000件(最大)、平均値、最大値、最小値RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング周期(ms)1(1000回/秒)
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    4日以内出荷
    O-リング、シールリング、。
    仕様対応機種:NPP-200アズワン品番64-9718-31
  • スイスカット チップ SCIR/L-22-NP イスカル

    スイスカット チップ SCIR/L-22-NP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いです。
    用途旋削、溝入れ、突っ切り加工用。
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) S KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) S

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) M KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) M

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 4L KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 4L

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 3L KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) 3L

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    4日以内出荷
    O-リング、シールリング。
    仕様対応機種:NPP-10000アズワン品番64-9718-45
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    4日以内出荷
    O-リング、シールリング、O-リング押さえ。
    仕様対応機種:NPP-100セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9718-28
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) LL KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) LL

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) L KAZEN

    レディスジャケット半袖 ANP058-40(ランダムガラ) L

    KAZEN
    8,398税込9,238
    1枚
    8日以内出荷
    アンパンマンと仲間たちをランダムにちりばめた、衿付きのレディススクラブ。【仕様】両腰ポケットに内ポケット付/右腰にループ付/サイドベンツ入り/比翼ファスナー仕様
  • O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応 NICHIRYO(ニチリョー)

    O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応

    NICHIRYO(ニチリョー)
    1,999税込2,199
    1個
    5日以内出荷
    O-リング、シールリング。
    仕様対応機種:NPP-5000セット内容O-リング、シールリングアズワン品番64-9718-38
  • 食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    その他設置工事必要付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
  • カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP イマオコーポレーション

    カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-05-NP

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
    その他【M1】M3×0.5-3L【T1】2R50T12A16B14材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ質量(g)46タイプフェノール樹脂製種類カムレバーD14t5.5D115D210MM5×0.8レバー荷重(N)100クランプ力(kN)1.3クランプストローク(mm)2.3
  • LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP) インターコム

    LAPLINK 14 5ライセンスパック(NP)

    インターコム
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    「LAPLINK 14」は、遠隔地のPC画面を手元のPCで共有し、マウス操作やキーボード入力、ファイル転送などが行えます。従業員PCのトラブル解決、社内外サーバー・製品・システムのメンテナンスなどで管理者の負担を減らし、時間やコストの削減に大きく貢献します。今バージョンより最新OSであるWindows 10に対応。また「初年度保守サポート」を付属しているため電話・メールでの質問に回数無制限対応、次バージョンへ無償アップグレード権利を有します。(但し保守期限が切れた際にはこの限りではありません。)
  • LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:5A 基板実装, HX 05-NP

    LEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    HX-NPシリーズ.低消費電力優れたノイズ耐性デュアルプライマリオプション本体材質UL94-V0基板実装動作温度範囲:-20→+85℃
    寸法(mm)ボア:0.8シリーズHX全幅(mm)19全高(mm)20センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)23.7
  • カバー 補助スイッチ Sentron 3NY SIEMENS

    カバー 補助スイッチ Sentron 3NY

    SIEMENS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens SENTRON シリーズ 3NY は、補助スイッチ付きのケーブルラグ接続をカバーし、3NP5 ヒューズスイッチ遮断器用のアクセサリです。黒色 フラット ベンドエッジを追加
    仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●併用可能製品:補助スイッチを使用してケーブルラグ接続を覆います●シリーズ:3NY●コード番号:213-1399アズワン品番65-7796-82
  • SET ILLUS,*TYPE5*    64301K64NP0ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE5* 64301K64NP0ZA

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE5*    64302K64NP0ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE5* 64302K64NP0ZA

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
...