カテゴリ
- 作業工具(20)
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・収納(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「np1.25」の検索結果

ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥8,998税込¥9,8981袋(500個)当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
セフティポンチ
SK11¥789税込¥8681本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。釘締め作業に最適です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途釘打ち・釘の頭沈め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
ニードルノーズプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプトラスコ品番853-4891全長(mm)132質量(g)65種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)34柄幅(mm)50
斜ニッパ(穴付)
スリーピークス¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から翌日出荷ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
強力ニッパ(穴付)
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
強力ニッパ (穴付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
ステンCAPセツダンP1.25
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)6寸法e(mm)11.429寸法b(mm)36寸法s(mm)10寸法k(mm)12寸法w(mm)4.8寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
3カ-B 8)BT(コガタハン P1.25
大阪魂¥820税込¥9021個翌々日出荷長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
バランサープーラー
JTC¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
オイルプレッシャーテスター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)