カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「np1c-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SXバス増設ケーブル 富士電機

    SXバス増設ケーブル

    富士電機
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
  • NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD

    NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁

    CKD
    23,925税込26,318
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数3
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF

    TDK
    1,398税込1,538
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc

    VISHAY
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入

    京セラ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ。このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 oC
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6930-01