カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np1c」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士電機機器制御  オートブレーカ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 オートブレーカ

    富士電機機器制御
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • 着脱式工具差し 1本差しカッター用 タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 1本差しカッター用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-23
  • ナイル 替刃  SNP5用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP5用 クランク刃

    室本鉄工
    29,980税込32,978
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3387
  • SXバス増設ケーブル 富士電機

    SXバス増設ケーブル

    富士電機
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    419税込461
    1リンクほか
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • バスケーブル 富士電機

    バスケーブル

    富士電機
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷から112日以内出荷
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    60,980税込67,078
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
  • ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    659税込725
    1リンク
    3日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
  • 富士電機  バスケーブル 富士電機

    富士電機 バスケーブル

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • B2019シリーズ レギュレータ CKD

    B2019シリーズ レギュレータ

    CKD
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22

    VISHAY
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 6.8pF 1kV dc 561R10TCCV68

    VISHAY
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 6.8pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 3.3pF 1kV dc 561R10TCCV33

    VISHAY
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 3.3pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 100pF 1kV dc 561R10TCCT10

    VISHAY
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 14.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 14.2 (Dia.) x 46.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47

    VISHAY
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A2R0CAT2A

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±0.25pF静電容量2pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKD

    NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁

    CKD
    23,925税込26,318
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ポート数3
  • MLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 2.2pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7089-96
  • MLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 18pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    6,898税込7,588
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-68
  • MLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 22pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    279,800税込307,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-24
  • MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 100pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    8,998税込9,898
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-59
  • サンバイザーRH(TC) スバル

    サンバイザーRH(TC)

    スバル
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
  • サンバイザーLH(TC) スバル

    サンバイザーLH(TC)

    スバル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 1pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-65
  • MLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 56pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:56pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-99
  • MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 220pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    96,980税込106,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:220pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7087-98
  • MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 180pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    31,980税込35,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:180pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-88
  • MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    59,980税込65,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7053-66
  • MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 18pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:18pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7025-87
  • MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    MLCC 120pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC。AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 oCです。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:120pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-59
  • 縦位置グリップ VG-C6 SONY(ソニー)

    縦位置グリップ VG-C6

    SONY(ソニー)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    主な特長。【横位置撮影時と同様の操作性とホールド性を実現したSAシリーズバッテリー対応の縦位置グリップ】。対応するα7R VIと同様の操作性とホールド性を実現し、長時間の撮影などを快適にサポート。マルチセレクターやリアダイヤルなど、カメラと共通の操作性で撮影が可能です。また、R側のリアダイヤルにはロック機構がついているなど、縦位置でも横位置でもシームレスに操作できます。【長時間撮影に対応するスタミナ性能】。高容量のSAシリーズバッテリー2個を装着可能。2個のバッテリーからの並列供給回路による電源供給を行い、長時間撮影を実現。また、各バッテリーの残量が同時にカメラ本体のディスプレイに表示されるため、安心して撮影ができます。【システムとして高い信頼性と堅牢性を両立】。カメラ本体と同等の防塵・防滴に配慮した設計で、システムとして高い信頼性を実現。筐体にはマグネシウム合金を採用し、高剛性も実現しています。【その他の特長】。・カメラ本体のUSB Type-C(R)端子経由での給電に対応。・バッテリーをスライドさせて簡単に交換できるスライド式バッテリートレイ。・三脚ネジ穴対応。・使用バッテリー:『NP-SA100』1個または2個
    質量(g)約249外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)132.7×52.7×69.1 ※カメラ電源室挿入部除く、カメラ装着時の高さ
  • MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 33pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    6,798税込7,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-99
  • MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 27pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    69,980税込76,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:27pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-73
  • MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 470pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサ。AVXC0G(NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は0±30ppm/℃で、-55~+125℃の範囲では±0.3%C未満です。動作温度範囲は-55~+125oCです。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-69
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入

    京セラ
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVX超低ESR 0805シリーズ
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7025-72
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1pF

    TDK
    3,798税込4,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF

    TDK
    3,298税込3,628
    1セット(1000個)ほか
    7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF

    TDK
    3,298税込3,628
    1セット(1000個)ほか
    7日以内出荷