「npd10 住友」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミダイヤ 住友電工ハードメタルスミダイヤ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ DNMX 住友電工ハードメタルチップ DNMX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角55°逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
スミダイヤバインダレスボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスボールエンドミル住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-CCMT住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-CCMA 住友電工ハードメタルチップ NF-CCMA住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)7穴の形状円筒状チップブレーカ無し
チップ NF-TBGX 住友電工ハードメタルチップ NF-TBGX住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)5穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ TNMX 住友電工ハードメタルチップ TNMX住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0
チップ CCMT 住友電工ハードメタルチップ CCMT住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ DNMX 住友電工ハードメタルチップ DNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ VCMT 住友電工ハードメタルチップ VCMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ(旋削) CCMT-HQ 京セラチップ(旋削) CCMT-HQ京セラ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ CNMX 住友電工ハードメタルチップ CNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ひし形55°材質DA1000切刃長さ(mm)15.5厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ バインダレスチップ住友電工ハードメタル
36,980税込40,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10インサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号M
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
チップ TPGA 住友電工ハードメタルチップ TPGA住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
旋削用チップ KPD001 ダイヤ 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤ京セラ
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5