カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「npf-95」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所

    電動式多針タガネ パワーファイター

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
    用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
  • ペアスピーディーNPF型 95A 日栄インテック

    ペアスピーディーNPF型 95A

    日栄インテック
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
  • パワーファイター部品 長谷川鉄工所

    パワーファイター部品

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    769税込846
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体NPF-95
  • パワーファイター用ロングキャップ 長谷川鉄工所

    パワーファイター用ロングキャップ

    長谷川鉄工所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    適合NPF-95