カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「npg-25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    14,375税込15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLCC用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    PLCC用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
  • プッシュインケーブルグランド 取り外しツール クイックコネクト

    プッシュインケーブルグランド 取り外しツール

    クイックコネクト
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
    グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応