「nph-165」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポールハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ポールハンガーラック

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
    用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。質量(kg)4.5
  • ソフトタッチネオコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチネオコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ついに”Neo”に定番プライヤが登場!。指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、平らな面でもフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮します。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
    用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)125全長A(mm)168表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)20頭部厚(mm)B:12頭部長(mm)C:40.5切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:40パイプ外径(Φmm)3.5~20