カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「npj p01-3p」の検索結果

プラグコネクタ
ニチフ¥5,998税込¥6,5981箱(20個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。 コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。色透明種類プラグジョイントコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+110規格電気用品安全法許可品<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(絶縁体)ポリカーボネイト難燃性UL94V-0材質(コンタクト)すずめっき付銅合金差込み線数(本)3