カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「npjm b02-2p」の検索結果

ミニプラグジョイントコネクタ
ニチフ¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
ミニプラグジョイントコネクタ
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)5日以内出荷電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0